Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Spray pour câble métallique

Spray
GRAISSE PR CABLES METALLIQUES 500ML

Art. N° 08931058

EAN 4050641318190

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Spray pour câble métallique

Art. N° 08931058
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
Cire de protection à base d'OMC2 pour une lubrification efficace et une bonne protection des organes mécaniques

Ne goutte pas lorsque la chaleur augmente


Idéal pour les zones exposées directement aux rayons du soleil



Propriétés capillaires optimales


  • Bonne pénétration de la cire lubrifiante dans les moindres interstices

  • Lubrifie les zones difficiles d'accès


Excellente résistance à l'eau


  • Idéal pour une utilisation en extérieur

  • Protection contre l'humidité et l'eau

  • Excellente protection anticorrosion


Contient des additifs avec la technologie OMC 2


  • Film lubrifiant amélioré

  • Revêtement antirouille plus durable

  • Faible usure

  • Longévité accrue


Sans silicone, sans résine ni AOX



Sans lubrifiant solide



Compatible avec les élastomères de caoutchouc Viton et nitrile butadiène

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cire de protection de haute qualité avec technologie OMC 2, pour la lubrification et la conservation

Mode d'emploi

Nettoyer soigneusement au préalable les pièces avec un nettoyant pour freins. Pulvériser le produit uniformément. L'application répétée permet d'obtenir un film de protection épais.

Base chimique

Oxydant de cire synthétique

Couleur

Marron

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité

0,775 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Température d'utilisation min.

-40 °C

Température d'utilisation max.

120 °C

Durée/catégorie de protection anticorrosion

Aucun point de rouille après 7cycles

Conditions de durée de protection anticorrosion

conforme à la norme DIN 51802

Comportement en présence d'eau

0-90

Conditions de comportement en présence d'eau

conforme à la norme DIN 51807-1

Sans résine

Oui

Sans silicone

Oui

Sans AOX

Oui

Contenu

500 ml

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Robuste
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.