Station de charge PowerSwap
Chargeur de batteries PowerSwap
CHARGEUR BATTERIE POWERSWAP
Art. N° 0827940802
EAN 4099618784286
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design Würth exclusif
Station de charge avec port USB-C
Usages multiples :
- La station de charge peut être placée directement sur la table
- La fixer sur un rack métallique à l'aide du puissant aimant situé à l'arrière
- L'accrocher au mur via le trou d'installation situé à l'arrière (accessoire correspondant non inclus)
Processus de charge :
Les batteries sont chargées une par une pour plus d'efficacité. La deuxième batterie insérée ne commence à se charger que lorsque la charge de la première batterie est terminée.
Veille :
Il y a 3 LED par compartiment. Le clignotement des 3 LED signifie que la batterie est en attente de charge. Lorsque la LED du milieu clignote en rouge, cela signifie que la batterie est endommagée
Indicateur supplémentaire :
Lorsque la station est connectée à l'alimentation principale, l'indicateur LED du milieu reste allumé (en vert)
Convient pour une utilisation à l'intérieur et dans des pièces sèches.
Les batteries sont chargées une par une pour plus d'efficacité.
Entrée : 100-240 V CA, chargeur USB 5 V 2 A (max. 10 W).
Fiches de données de sécurité(X)
Courant de charge pour pile AAA | 0 A |
Courant de charge pour pile AA | 0 A |
Détection des défauts de batterie rechargeable | Oui |
Indice de protection IP | IP 20 |
Poids du produit (par pièce) | 185,000 g |
Couleur | Noir |
Longueur x largeur x hauteur | 100 x 80,5 x 43 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!