Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Station de premiers secours pour les yeux

Station de premiers secours pour les yeux, boîtier mural

Art. N° 0899511920
EAN 4045727966204

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fournie dans un boîtier mural étanche à la poussière

Contenu de la livraison :


  • Solution de rinçage pour les yeux, 500 ml

  • Solution de rinçage neutralisante pour les yeux, 200 ml

  • Miroir et solution d'urgence pour les yeux
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation fixe dans les stations de travail présentant des risques pour les yeux en raison de la présence d'acides, d'alcalis ou de contaminants, comme de la poussière, de la saleté ou des copeaux.

Contenu

700 ml

Base chimique

Chlorure de sodium

Temps de rinçage recommandé

0 - sans objet

Durée de stockage après production

36 Mois

Poids du produit (par pièce)

1500.000 g

Pièces détachées pour ce produit:
Solution de rinçage pour les yeux

NETTOYANT-YEUX--500-ML

Bouteille pratique avec solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %)