Station de soudage à batterie
Station de soudage à batterie
STATION DE SOUDAGE A BATTERIE
Art. N° 0988042631
EAN 4065746075312
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de réparer les plastiques cassés, fissurés ou troués, ainsi que les travaux de brasage en général
Manipulation facile grâce au fer à souder alimenté par batterie
Utilisation polyvalente grâce à un système modulaire comportant différents accessoires
Accessoires pour différentes applications
- Soudage des agrafes
- Soudage des bandes en plastique
- Fixation des grilles de renfort
- Réalisation de travaux de soudure
- Rétractation des gaines
Contenu de la livraison :
- 1 fer à souder pour plastique à batterie avec capuchon de protection
- 1 câble de charge USB à Micro USB (adaptateur 230 V non inclus)
- 1 accessoire pour agrafes
- 1 accessoire pour bandes de soudage en plastique
- 1 accessoire pour grilles de renfort
- 1 accessoire pour fer à souder
- 1 accessoire pour fer à souder étroit
- 1 accessoire pour gaine thermorétractable
- 50 agrafes en U 0,6 mm (art. 0480206030)
- 50 agrafes en U 0,8 mm (art. 0480206031)
- 6 bandes de réparation PE 3,8 mm (art. 0480206035)
- 6 bandes de réparation PP 5,2 mm (art. 0480206036)
- 6 bandes de réparation PS 3,7 mm (art. 0480206037)
- 6 bandes de réparation ABS 3,8 mm (art. 0480206038)
- 6 bandes de réparation PP 3,75 mm (art. 0480206039)
- 2 grilles d'armature 100 x 50 mm (art. 0480206045)
Attention : Les réparations des composants liés à la sécurité ne sont pas autorisées !
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de la batterie | 2200 mAh |
Puissance | 30 W |
Tension nominale | 3,7 V |
Tension de charge | 5 V |
Temps de charge | 3,5 h |
Température de travail | 480 °C |
Temps de chauffe | 10 s |
Nombre de pièces de l'assortiment | 17 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 275 x 170 x 50 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!