Spray super dégivrant
Spray super dégivrant
DEGIVRANT 5L
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Efficace sur les fenêtres présentant une couche de givre et de gel importante
- Evite de gratter avec une raclette manuelle
- Application rapide
Protège efficacement contre la reformation de givre et assure une visibilité dégagée - même avant que l'intérieur n'atteigne la température de fonctionnement
Très bonne compatibilité matérielle - n'attaque pas la peinture, le caoutchouc, ni le plastique
Sans méthanol
Parfum citronné agréable
Sans méthanol, AOX ni silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les types de vitres dans l'industrie automobile qui nécessitent un dégivrage. Matériau compatible avec la peinture, le caoutchouc, le polycarbonate et le PMMA
Vaporiser du super antigel Würth sur les vitres du véhicule de haut en bas. Eliminer le givre fondu à l'aide d'un racloir ou d'un chiffon. Pour éviter toute nouvelle formation de glace, il est possible de vaporiser à nouveau une fine couche.
Si du givre s'est formé à l'intérieur de la voiture, vaporiser le super antigel Würth sur un chiffon et frotter brièvement les vitres.
Contenu | 5 L |
Poids net | 4780 g |
Base chimique | Ethanol |
Odeur/parfum | Agrumes |
Couleur | Bleu |
pH | 7,8 |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Point d'éclair min. | 21 °C |
Densité | 0,952 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | 86 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!