Support de fixation avant pour Nova Pro Scala H90/H122/H186 et Crystal Plus
Crochet articulé pour Nova Pro Scala H90/122/186
NP SCALA KIT FIX 50MM CHEV H90/122/186
Art. N° F102117720
EAN 4056807719092
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage et démontage de la façade sans outils grâce à la technique de clipsage
- Réglage latéral sans outil, +/- 1,5 mm
- Utilisation possible à gauche ou droite
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Adapté au cadre | Nova Pro Scala H90/122/186 |
Type de montage | Avec goujon expansible 10mm |
Distance du trou de perçage | 50 mm |
Diamètre de perçage | 10 mm |
Profondeur de perçage | 12 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!