Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à sangler pour outillage

Pince à sangler pour outillage
PINCE A A SANGLE GZ40 (30-40MM)

Art. N° 096380 890

EAN 4024835258937

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince à sangler pour outillage

Art. N° 096380 890
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
Pour arrimer les pelles, râteaux ou balais avec poignées rondes ou ovales
  • A monter sur les parois du véhicule ou l'équipement intérieur du véhicule

  • Avec sangle en caoutchouc pour une fixation sans rabat et accessible de l'équipement d'atelier

  • En acier zingué

  • Comprend un kit de montage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

GZ40

Hauteur

35 mm

Plage de serrage min./max.

30-40 mm

Poids du produit (par pièce)

0,140 kg

Matière

Acier / caoutchouc

Epaisseur de serrage max.

40 mm