Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support de montage avec barre coulissante et plateaux arrondis

Kit de climatisation modulable longueur 480 mm
KIT DE CLIMATISATION MODULABLE 480

Art. N° 0862423102

EAN 4045989053933

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Support de montage avec barre coulissante et plateaux arrondis

Art. N° 0862423102
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
Pour climatiseurs
  • Paire de supports de montage avec barres coulissantes

  • Avec matériel zingué, supports antivibrations et kit de montage mural
Indication

La charge maximale se réfère à une paire de supports de montage pour une charge uniformément répartie. La charge maximale dépend de l'installation correcte

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'installation de l'unité extérieure du système de climatisation.

Longueur du bras de support

480 mm

Finition

Plastique

Matière

Acier

Longueur de la section horizontale

850 mm

Longueur de la section verticale

400 mm

Poids du produit (par pièce)

4670,000 g

Réglage de la distance min.

195 mm

Réglage de la distance max.

395 mm

Épaisseur du matériau

1,5 mm

Capacité de charge

80 kg

Capacité de charge par paire

160 kg

Couleur

Blanc gris RAL 9002