Trapèze de suspension de rail de montage
Trapèze de suspension de rail de montage
TRAPEZE POUR SUSPENSION
Art. N° 5255000530
EAN 4046777411676
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Alignement simple grâce au système de réglage intégré
- A utiliser avec les différents kits câbles prédécoupés avec embouts
- Cet accessoire remplace l'utilisation d'une tige filetée avec écrous dans le montage (plus d'opération de découpe de tiges filetées).
- Il permet de gagner jusqu'à 1/3 de temps sur la mise en oeuvre.
Utiliser uniquement avec l'attache SW Art. N° 5255 000 501 et les kits prédécoupés avec câble 2 mm Art. N° 5255 000 57x et 5255 000 6xx.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de rails d'installation et de montage
Diamètre de corde | 2,0 mm |
Charge admissible | 0,45 kN |
Matière | Fonte de zinc |
Convient pour corde diamètre min./max. | 2,0-2,0 mm |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 70 °C |
Poids du produit (par pièce) | 18,625 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!