Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support en U

SUPPORT EN U 30X20MM P. PLAQUE PERFORÉE

Art. N° 0960050140

EAN 4052712129964

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Support en U

Art. N° 0960050140

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les armoires sur roulettes et le système de rayonnages ORSY 1
  • Socle large

  • Avec 2 raccords de fixation
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

40 mm

Profondeur

25 mm

Diamètre du crochet

4 mm

Largeur de la platine

58 mm

Hauteur de la platine

60 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clip de fixation

KIT DE CLIPS POUR PLAQUE PERFORÉE

Pour la fixation des crochets, des compartiments de rangement et des porte-outils sur panneau perforé
x 10 pcs