Support en U
Support en U
SUPPORT EN U 32X77MM P. PLAQUE PERFORÉE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Socle large
- Avec 2 raccords de fixation
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 32 mm |
Profondeur | 77 mm |
Diamètre du crochet | 6 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Hauteur de la platine | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!