Support en U
Support en U
SUPPORT EN U 56X20MM P. PLAQUE PERFORÉE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Socle large
- Avec 2 raccords de fixation
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 20 mm |
Diamètre du crochet | 4 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Hauteur de la platine | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!