Support horizontal pour toiture SMART
Support horizontal pour toiture SMART
SUPPORT HORIZONTAL PR TOITURE SMART 450
Art. N° 0862003202
EAN 4099618397400
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support destiné à l'installation en extérieur d'unités de climatisation ou chauffage sans besoin de percer et sans risque de perforation des isolants de toits.
Solution de pose rapide et polyvalente.
Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.
Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse renforcée par des croisillons qui permettent de conserver la rigidité.
Mise en place et fixation des machines facilitées.
Rail en PVC, facilité la recyclabilité du produit.
Livré complet avec 2 boulons de rail, 2 niveaux à bulle.
Matière résistante aux UV.
Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.
Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse renforcée par des croisillons qui permettent de conserver la rigidité.
Mise en place et fixation des machines facilitées.
Rail en PVC, facilité la recyclabilité du produit.
Livré complet avec 2 boulons de rail, 2 niveaux à bulle.
Matière résistante aux UV.
Classe de résistance au feu B2, selon DIN 4102.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour l’installation d'unités de climatisation, chauffage ou ventilation, mais aussi de tuyaux ou gaines au sol ou sur toitures plates.
Pour climaticiens ou chauffagistes.
Pour climaticiens ou chauffagistes.
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 110 mm |
Longueur | 450 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,100 kg |
Charge admissible | 1765 N |