Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support horizontal pour toiture SMART - SUPPORT HORIZONTAL PR TOITURE SMART 600
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/NdPYR7IL9yI

Support horizontal pour toiture SMART - SUPPORT HORIZONTAL PR TOITURE SMART 600 - 1

Support horizontal pour toiture SMART

SUPPORT HORIZONTAL PR TOITURE SMART 600

Art. N° 0862003203

EAN 4099618397394

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Support horizontal pour toiture SMART

Art. N° 0862003203

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Support destiné à l'installation en extérieur d'unités de climatisation ou chauffage sans besoin de percer et sans risque de perforation des isolants de toits.
Solution de pose rapide et polyvalente.
Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.
Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse renforcée par des croisillons qui permettent de conserver la rigidité.
Mise en place et fixation des machines facilitées.
Rail en PVC, facilité la recyclabilité du produit.
Livré complet avec 2 boulons de rail, 2 niveaux à bulle.
Matière résistante aux UV.
Classe de résistance au feu B2, selon DIN 4102.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour l’installation d'unités de climatisation, chauffage ou ventilation, mais aussi de tuyaux ou gaines au sol ou sur toitures plates.
Pour climaticiens ou chauffagistes.

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Hauteur

90 mm

Largeur

110 mm

Longueur

600 mm

Poids du produit (par pièce)

3,600 kg

Charge admissible

1960 N

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques