Support pour pince
Support pince, protection clips retenue
SUPPORT POUR PINCE, SYSTÈME À PLAQUE PER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trois supports pour le stockage de pinces
- Socle large
- Avec 2 raccords de fixation
Fiches de données de sécurité(X)
Profondeur | 175 mm |
Diamètre du crochet | 6 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Hauteur de la platine | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!