Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support pour plan de travail

PROT PLAN TRAV-PVC-TRANSP-1500X750X3

Art. N° 0957515001

EAN 4062856213276

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Support pour plan de travail

Art. N° 0957515001
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
La protection de plan de travail en PVC protège la surface de travail et les composants sensibles de la contamination et des contraintes mécaniques.

Lavable, imperméable


Protection contre l'humidité



Résiste aux nettoyants ménagers



Surface lisse


Facile à nettoyer, robuste et résistant aux déchirures



Thermiquement stable


Température d'utilisation comprise entre -5 °C et +60 °C

Indication

Les supports pour plan de travail ne peuvent être utilisés que dans une certaine mesure dans le cas du plan de travail en hêtre massif

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Lorsque vous travaillez avec de l'eau ou des liquides ménagers. Lorsque vous travaillez avec des composants sensibles, par exemple des surfaces peintes, du verre ou du plastique.

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Couleur

Transparent

Longueur x largeur x épaisseur

1500 x 750 x 3 mm

Résistance à

Eau, Produit nettoyant

Dureté Shore A

77