Support pour plan de travail
PROTEC-PLAN-TRAV-PVC-TRANSP-2000X750X3
Art. N° 0957515002
EAN 4062856213283
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lavable, imperméable
Protection contre l'humidité
Résiste aux nettoyants ménagers
Surface lisse
Facile à nettoyer, robuste et résistant aux déchirures
Thermiquement stable
Température d'utilisation comprise entre -5 °C et +60 °C
Les supports pour plan de travail ne peuvent être utilisés que dans une certaine mesure dans le cas du plan de travail en hêtre massif
Fiches de données de sécurité(X)
Lorsque vous travaillez avec de l'eau ou des liquides ménagers. Lorsque vous travaillez avec des composants sensibles, par exemple des surfaces peintes, du verre ou du plastique.
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Couleur | Transparent |
Longueur x largeur x épaisseur | 2000 x 750 x 3 mm |
Résistance à | Eau, Produit nettoyant |
Dureté Shore A | 77 |