Porte-embout universel E 6.3 (1/4") avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide
Support universel E 6.3 (1/4) mandrin chang. rap.
PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM
Art. N° 0614176711
EAN 4011231509695
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
- Support non magnétique pour vis en milieu métallique. Des aimants attireraient les copeaux.
- Un mandrin à changement rapide offre une liaison solide entre le support et l'embout. Le fait de pousser la bague de serrage vers l'avant permet de libérer légèrement le mécanisme de verrouillage et de remplacer très rapidement l'outil.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Douille six pans |
Longueur (L) | 51 mm |