Suspension réglable pour armoires
Support de suspension en plastique/acier réglable
SUSPENSION REGLA. DE MEUBLE X10 PAIRES
Art. N° 0683711100
EAN 4045989038824
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
- Coffret en plastique avec mécanismes de réglage en acier
- Profondeur réglable, même avec une pleine charge
- Le crochet tient toujours, même à la limitation de la butée
- Raccord mural avec barre
- Conforme à la norme DIN 68 840
Certification LGA n° 3351172
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier / plastique |
Capacité de charge par paire | 130 kg |
Réglage de hauteur | 28mm |
Réglage de la profondeur | 25mm |
DIN | 68840 |