Suspente polyvalente hourdis allégés
Suspente polyvalente hourdis allégés
SUSPENTE POLYVALENTE HOURDIS ALLEGES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Suspente polyvalente, unique sur le marché : système breveté
3 possibilités de mise en œuvre
- Avec une suspente (toutes longueurs et largeurs) (A)
- Avec une tige filetée M6 (toutes longueurs) (B)
- Aavec une tige à crochet (suivie d’un crochet réglable) (C)
Pour talon de poutrelle de 30 à 50 mm
- S’adapte sur les principales poutrelles du marché
- Principaux systèmes d’hourdis allégés : Rectolight®, Leader®, Lafarge Coffraplume®
Charge maximale admissible 40 kg
- En fonction du type de plafond posé, adapter le nombre de suspentes au m²*
• Pour l’utilisation avec une suspente (A)
Glisser la suspente hourdis allégés sur la poutrelle en fonction du type d’hourdis, dégager éventuellement l’accès au cutter
Serrer la vis M6x35 sur la poutrelle
Fixer la suspente bois avec deux vis autoperceuses (5049 235 95)
Clipser les fourrures
• Pour l’utilisation avec une tige filetée (B)
Glisser la suspente hourdis allégés sur la poutrelle en fonction du type d’hourdis, dégager éventuellement l’accès au cutter
Serrer la vis M6x35 sur la poutrelle
Visser la tige filetée M6 avec possibilité de réglage de la hauteur grâce à la réservation entre le talon de la poutrelle et le corps de la suspente poutrelle hourdis
Adapter un cavalier double renfort ou pivotante sur la tige filetée
Clipser les fourrures
• Pour l’utilisation avec crochet (C)
Glisser la suspente hourdis allégés sur la poutrelle en fonction du type d’hourdis, dégager éventuellement l’accès au cutter
Serrer la vis M6x35 sur la poutrelle
Adapter le crochet réglable dans le trou oblomb
La fixation sur le crochet réglable reste à la volonté du poseur (tige filetée ou tige lisse)
Clipser les fourrures
*Selon le DTU 25.41, les charges à prendre en compte sont le poids propre des ossatures et des plaques
Une surcharge de 10 daN/m² (isolation rapportée, vent)
Une charge de 2 daN par surface de 1,20 x 1,20m (fixation d’objets)
Conforme à la norme EN 13964
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de sous plafonds et doublages
![]() | |
Longueur | 66 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 50 g |
Finition | Zingué |