Sweat col rond Made in France
SWEAT COL ROND MADE IN FRANCE GRIS XXL
Art. N° M550313004
EAN 3701354719972
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Col rond avec bande de propreté
- Coupe ajustée
- Fabriqué en tissu molleton contenant du coton biologique et du polyester recyclé, ce qui le rend doux confortable et résistant à l'usure
- Marquage réalisé en France
- Fabrication française
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille DE | XXL |
Taille française | XXL |
Matière | 80% coton, 20% polyester |
Poids du tissu par m2 | 280 g |
Lavable à | 30°C |
Instructions d'entretien | Ne pas nettoyer à sec, Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne |