Sweat col rond
SWEAT COL ROND ANTHRACITE M
Art. N° M450826001
EAN 4062856370740
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sweat col rond avec manches raglan, très resistant au lavage
- Sweat robuste en polyester/coton
- Renfort intérieur au niveau du col
- Poignets et taille élastiqués
- Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris foncé |
Taille DE | M |
Taille française | M |
Matière | 50% coton, 50% polyester |
Poids du tissu par m2 | 290 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas nettoyer à sec, Ne pas mettre au sèche-linge, Repassage à basse température, Ne pas utiliser d'eau de Javel |