Système d'arrimage intérieur de pièces longues
Système d'arrimage de pièces longues au plafond
SUPPORT PIECES LONGUES UNIVERSEL
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation simple et sûre des chargements sous le toit du véhicule
- Outils et matériels sont stockés soigneusement et proprement
- Peut être verrouillé sur la barre Airline dans n'importe quelle position
- Risque d'accident réduit
- Installation simple dans le véhicule
- Capacité de charge max. : 35 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1030 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 46 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5 kg |
Nombre de pièces de l'assortiment | 28 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!