Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Système de boîte de stockage W-SLB avec fonction d'assemblage

SYSTEM STORAGE BOX W-SLB FENETRE GRIS T2

Art. N° 5581211100

EAN 4061975271662

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Système de boîte de stockage W-SLB avec fonction d'assemblage

Art. N° 5581211100
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
Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.
  • Les boîtes peuvent être empilées sans risque de glissement et être verrouillées ensemble

  • Des boîtes de stockage de tailles différentes peuvent être empilées les unes sur les autres

  • Conception renforcée pour une capacité de charge élevée

  • Poignées encastrées pour un transport facile

  • Parois intérieures lisses pour un retrait facile des outils

  • Renfoncement pour bande de cerclage et joint de sécurité

  • Comprend une fenêtre d'observation solide avec fonction d'inclinaison et nervure de verrouillage

  • Large gamme d'accessoires
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur

316 x 234 x 141 mm

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Gris signalisation B RAL 7043

Longueur intérieure (L1)

272 mm

Longueur (L2)

316 mm

Largeur intérieure (B1)

200 mm

Largeur (B2)

234 mm

Hauteur intérieure (H1)

114 mm

Hauteur (H2)

141 mm

Système de boîte de stockage W-SLB avec fonction d'assemblage comprenant:
1 x
Fenêtre pour système de boîtes de stockage W-SLB

FENETRE STORAGE BOX W-SLB T.2

Description:
Longueur x largeur x hauteur: 20 x 208 x 75 mm
Fenêtre de visualisation robuste avec fonction d'inclinaison
Quantité: 1 x
1 x
Nervure de verrouillage pour boîte de rangement de système Avec fonction de couplage W-SLB

PINCE ARRET STORAGE BOX T.2

Description:
Longueur x largeur x hauteur: 280 x 10 x 22 mm
ELEMENT de retenue pour BOITE de rangement de SYSTEME
Quantité: 1 x
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
Fenêtre étiquette

PORTE ETIQ. STORAGE BOX W-SLB T.1/2/3/4

Convient aux boîtes SLB de tailles 1/2/3/4
x 4 pcs
Séparateur haut pour système de boîtes de stockage W-SLB

SÉPARATEUR BOÎTE DE STOCKAGE HAUTE T.2

Option de partitionnement simple et polyvalente
x 4 pcs
Séparateur demi-hauteur pour système de boîtes de stockage W-SLB

SÉPARATEUR BOÎTE DE STOCKAGE MEDIUM T.2

Option de partitionnement simple et polyvalente
x 4 pcs
Couvercle pour système de boîtes de stockage W-SLB

COUVERCLE STORAGE BOX W-SLB T.2

Avec une fixation des charnières simple pour un montage/démontage facile
x 4 pcs