Système de fixation et suspension par câble prémonté Shotlock
Système de fixation de câbles cloueur gaz/poudre
SYSTEME DE FIXATION CABLE SHOTLOCK
Art. N° 0864532100
EAN 4065746050357
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet la fixation d'élements au plafond via câble et clou prémontés par cloueur à poudre.
- Montage facile et rapide
- Dimension de clou adapté à un grand nombre de cloueurs à poudre du marché
- Système de réglage de longueur grâce au galet
- Longueur du câble : 2m
- Charge admissible : 25 kg
IndicationCompatible avec les appareils : SPIT P200, P370; HILTI DX460, DX2, 350, 351; POWERS PA3500, PA351; SYMPAFIX PX60M; WÜRTH BST 350
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour la fixation de
dans :
- goulottes de ventilation,
- gaines de ventilations,
- passages de câbles,
- etc.
dans :
- l
es dalles béton, - les briques pleines,
- les maconneries pleines,
- les blocs coffrants,
- les dalles coulées sur bacs aciers.