Système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air Callisto
SYSTEME PROTECTION RESPIRATOIRE CALLISTO
Art. N° 0984700016
EAN 4065746464734
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de protection respiratoire avec filtration professionnel qui offre une protection maximale de vos voies respiratoires. Fourni sans partie tête.
- Alarme visuelle, sonore et vibrante
- Indicateur LED pour la capacité du filtre et de la batterie
- Un pare-étincelles, un préfiltre, un filtre P, une batterie standard, un chargeur de batterie et un débitmètre sont inclus.
- Classe de filtre TH3 en combinaison avec la cagoule de soudeur V3 et TH2 en combinaison avec le masque de protection G10
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 22 cm |
Largeur | 16 cm |
Température/condition de stockage | -5 jusqu'à 50 °C °C |
Température de stockage min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Matière | Nylon (polyamide) |
Température de fonctionnement min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1540,000 g |
Norme EN | 12941 |
Temps de charge | 2 h |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Température de fonctionnement min. | -5 °C |
Température de fonctionnement max. | 50 °C |
Flux d'air min. | 170 L/min |
Flux d'air max. | 210 L/min |
Flux d'air min./max. | 170-210 L/min |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 500 cycles de charge |
PROTECTION TUYAU PAPR CALLISTO
TUYAU POUR PAPR CALLISTO
SANGLE EPAULE POUR PAPR CALLISTO
JOINT TORIQUE POUR CALLISTO-0984700016
FLOWMETER-CALLISTO-0984700016