Système de rangement à compartiments 8.4.1 transparent
Coffret de rangement SYSKO 8.4.1
MALLETTE-8.4.1-BAC-16PCS
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
Possibilité d'utiliser le coffret et son contenu dans le système d'étagères ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d'atelier TOOLsystem et le système d'équipement intérieur de véhicule
Combinaison de plusieurs coffrets
Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs coffrets et de transporter les équipements en toute sécurité
Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels
- Fermoirs faciles à ouvrir et à fermer, avec poignées encastrées
- Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées
Très confortable
- Grande poignée
- Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets
- Poignée avec capacité de jusqu'à 60 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | KK32 |
Largeur | 500 mm |
Hauteur | 87 mm |
Profondeur | 380 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2.400 kg |
Couleur | Noir, Transparent, Rouge |
Matière | ABS |