Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/LN8aDXvjXz8

Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 - 1
Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 - 2
Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 - 3
Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 - 4
Système de rangement de boîtes - BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2 - 5

Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.2

Art. N° 5581036102

EAN 4056807671574

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581036102
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
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.

Compatible grâce aux dimensions de la grille


Dimensions des produits basées sur les dimensions de la grille, ce qui permet d'organiser les boîtes individuellement dans le système de rangement à compartiments.



Fixation sécurisée dans le système de rangement à compartiments


  • Pieds de la grille pour fixer les boîtes au plancher du compartiment et les maintenir en position

  • Couvercle transparent empêchant le contenu de se mélanger


Réglables individuellement.


Les boîtes peuvent également être séparées individuellement à l'aide de séparateurs.



Peut également être utilisé sur les murs d'atelier ou les stations de montage


Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage.



Identification simple du contenu de la boîte


Intégré : champ d'étiquetage légèrement décalé.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Dimensions du système

2.1.2

Couleur

Gris foncé

Largeur

114 mm

Profondeur

82 mm

Hauteur

110 mm

Matière

ABS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Séparateur pour système de rangement de boîtes

SEPARATEUR POUR BOITE RANGEM.GRISE X.1.2

Pour une personnalisation des compartiments des systèmes de rangement
x 4 pcs
Rail de suspension du système

RAIL 495MM POUR BOITES DE RANGEMENT

Pour boîtes de système de fixation
x 1 pcs
Rail de suspension du système

RAIL 990MM POUR BOITES DE RANGEMENT

Pour boîtes de système de fixation