Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/_i-XMjjA58I

Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 1
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 2
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 3
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 4
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 5
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 6
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 7
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB - 8

Système de réparation des impacts de gravillons

Kit de réparation pare-brise des impacts - Sysko
MALLETTE D'AUTOMATISATION DE REP.PB

Art. N° 5964089392

EAN 4099618277290

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Système de réparation des impacts de gravillons

Art. N° 5964089392
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
Système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide, facile et de haute qualité des impacts de gravillons sur les pare-brise

Un puissant système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide et facile des impacts de gravillons sur les pare-brise. Même les utilisateurs inexpérimentés obtiennent d'excellents résultats de réparation grâce à la boîte de réparation et à la navigation intuitive dans les menus.



Le système se compose de trois systèmes de rangement à compartiments ORSY


  • 1. Système de rangement à compartiments ORSY - Système manuel - réf. 5964 089 390

Système complet de réparation des impacts de gravillons pour une réparation par pompe manuelle ou injecteur à vis.


  • 2. Système de rangement à compartiments ORSY - Boîte de réparation automatique - réf. 5964 089 392

La boîte de réparation automatique permet même aux utilisateurs inexpérimentés d'obtenir d'excellents résultats de réparation reproductibles. Elle est connectée à l'injecteur, qui est rempli de résine de réparation, et répare les impacts de gravillons de manière entièrement automatique. Un bip sonore indique que la réparation est terminée.


Pendant le processus de réparation automatique, l'utilisateur peut se concentrer sur d'autres activités, ce qui réduit au minimum le temps passé sur le véhicule.


  • 3. Système de rangement à compartiments ORSY - Kit d'extension - réf. 5964 089 391

Le kit d'extension contient tous les composants nécessaires pour réparer un impact de gravillons à l'aide de la boîte de réparation automatique.

Domaine d'application
Afin de garantir l'étanchéité entre l'injecteur et l'adaptateur d'injecteur Art. N° 0891 458 013, ne pas oublier le joint torique sur l'adaptateur d'injecteur.
La mallette 5964 089 391 ne contient pas de bloc d'alimentation pour la lampe UV à led. En cas de besoin, commander le bloc d'alimentation 0891 458 102 séparément.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur dinjection

ADAPTATEUR DINJECTEUR POUR REP. PB

pour le raccordement entre l'injecteur en plastique et le flexible pneumatique
x 1 pcs
Mastic de remplissage pour réparation de pare-brise

POINTEAU POUR IMPACT PB GRAND MODELE

Le mastic de remplissage de fissures permet de combler facilement et rapidement les impacts de gravillons causant des fissures étoilées ou des fissures de torsion sur les pare-brise
x 1 pcs
Adaptateur vertical pour pare-brise verticaux

INJECTEUR COUDE POUR PB VERTICAL

Adaptateur vertical pour la réparation de pare-brise verticaux (par ex. poids lourds et bus)