Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/_i-XMjjA58I

Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES - 1
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES - 2
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES - 3
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES - 4
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES - 5
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES - 6
Système de réparation des impacts de gravillons - MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES - 7

Système de réparation des impacts de gravillons

Kit de réparation pare-brise des impacts - Sysko
MALLETTE DE REPAR. PB COMPLETE 35 PCES

Art. N° 5964089390

EAN 4099618422379

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Système de réparation des impacts de gravillons

Art. N° 5964089390
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
Système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide, facile et de haute qualité des impacts de gravillons sur les pare-brise

Un puissant système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide et facile des impacts de gravillons sur les pare-brise. Même les utilisateurs inexpérimentés obtiennent d'excellents résultats de réparation grâce à la boîte de réparation et à la navigation intuitive dans les menus.



Le système se compose de trois systèmes de rangement à compartiments ORSY


  • 1. Système de rangement à compartiments ORSY - Système manuel - réf. 5964 089 390

Système complet de réparation des impacts de gravillons pour une réparation par pompe manuelle ou injecteur à vis.


  • 2. Système de rangement à compartiments ORSY - Boîte de réparation automatique - réf. 5964 089 392

La boîte de réparation automatique permet même aux utilisateurs inexpérimentés d'obtenir d'excellents résultats de réparation reproductibles. Elle est connectée à l'injecteur, qui est rempli de résine de réparation, et répare les impacts de gravillons de manière entièrement automatique. Un bip sonore indique que la réparation est terminée.


Pendant le processus de réparation automatique, l'utilisateur peut se concentrer sur d'autres activités, ce qui réduit au minimum le temps passé sur le véhicule.


  • 3. Système de rangement à compartiments ORSY - Kit d'extension - réf. 5964 089 391

Le kit d'extension contient tous les composants nécessaires pour réparer un impact de gravillons à l'aide de la boîte de réparation automatique.

Domaine d'application
Afin de garantir l'étanchéité entre l'injecteur et l'adaptateur d'injecteur Art. N° 0891 458 013, ne pas oublier le joint torique sur l'adaptateur d'injecteur.
La mallette 5964 089 391 ne contient pas de bloc d'alimentation pour la lampe UV à led. En cas de besoin, commander le bloc d'alimentation 0891 458 102 séparément.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Système de réparation des impacts de gravillons comprenant:
2 x
Résine liquide de réparation et de finition de pare-brise XLR-1

RESINE XLR-1

Description: Résine deux-en-un de dernière génération pour les réparations et la finition
Quantité: 2 x
1 x
Pompe à vide/pression Pour réparation de pare-brise

POMPE A PRESSION/DEPRESSION POUR REP. PB

Description: Pompe manuelle avec manomètre pour créer une dépression et une pression lors de la réparation d'impacts de gravillons
Quantité: 1 x
1 x
Flexible de pression/dépression Pour réparation de pare-brise

TUYAU DE LIAISON POMPE INJECTEUR

Description: Pour connecter la pompe à vide/pression à l'injecteur ou à l'adaptateur d'injecteur lors de la réparation des impacts de gravillons
Quantité: 1 x
1 x
Porte-outil pour injecteurs

PORTE INJECTEUR POUR REP. PB

Description: Porte-outil avec compensation de courbure
Quantité: 1 x
1 x
Support de lames décapantes

PORTE LAME POUR REP. PB

Description: Support de lames décapantes
Quantité: 1 x
1 x
Lames décapantes pour réparation de pare-brise

LAME DE GRATTAGE POUR RESINE PB

Description: Pour éliminer l'excès de résine de réparation durcie pendant la réparation de pare-brises
Quantité: 1 x
1 x
Pellicule de durcissement Pour réparation de pare-brise

FILM-DURCISSEUR-REPARATION-RESINE-5PCES

Description: Une pellicule de durcissement et une lampe UV à LED sont nécessaires pour durcir la résine de réparation
Quantité: 1 x
1 x
Détecteur dimpact de gravillons

CENTREUR DIMPACT PB

Description: Le détecteur d'impact de gravillons permet l'alignement rapide et facile du porte-outil sur l'impact
Quantité: 1 x
1 x
Loupe à LED

LOUPE POUR REPARATION PB

Description: Pour une vue détaillée de l'impact de gravillons
Quantité: 1 x
1 x
Foret portatif pour réparation de pare-brise

PERCEUSE MANUELLE POUR REP. IMPACTS PB

Description: La poignée est conçue pour les forets pour verre
Quantité: 1 x
1 x
Foret pour verre pour réparation de pare-brise

FRAISE A VERRE 1,6MM POUR REP. PB

Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur dinjection

ADAPTATEUR DINJECTEUR POUR REP. PB

Description: pour le raccordement entre l'injecteur en plastique et le flexible pneumatique
Quantité: 1 x
1 x
Support de pompe pour réparation de pare-brise

SUPPORT DE POMPE POUR REP. PB

Description: Le support de pompe maintient la pompe sur le pare-brise pendant le processus de réparation
Quantité: 1 x
1 x
Chiffon de polissage pour réparation de pare-brise

CHIFFON DE POLISSAGE PORR IMPACT PB

Description: Le chiffon de polissage est utilisé avec le vernis pour verre et permet un polissage facile et rapide de la zone réparée
Quantité: 1 x
1 x
Mastic de remplissage pour réparation de pare-brise

POINTEAU POUR IMPACT PB PETIT MODELE

Description:
Noir, Argent
Le mastic de remplissage de fissures permet de combler facilement et rapidement les impacts de gravillons causant des fissures étoilées ou des fissures de torsion sur les pare-brise
Quantité: 1 x
1 x
Lampe UV à LED à batterie pour réparation de pare-brise

LAMPE UV A LED A BATTERIE POUR RESINE PB

Description: Lampe UV à LED puissante pour un durcissement rapide de la résine de réparation
Quantité: 1 x
1 x
Transformateur 230 V/12 V

TRANSFORMATEUR-REPAR-PARE-BRISE

Description: Transformateur 230 V/12 V pour kit de réparation de pare-brise
Quantité: 1 x
1 x
Miroir grossissant avec ventouse

MIROIR GROSSISSANT AVEC VENTOUSE

Description: Miroir d'inspection grossissant avec ventouse
Quantité: 1 x
1 x
Pâte de polissage brillante

CREME-DE-POLISSAGE-30ML

Description: Pâte abrasive pour polir un impact pare-brise à restaurer sur un pare-brise
Quantité: 1 x
1 x
Gel pour ventouses

GEL POUR VENTOUSE

Description: Gel pour une meilleure adhérence et utilisation de la ventouse
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mastic de remplissage pour réparation de pare-brise

POINTEAU POUR IMPACT PB GRAND MODELE

Le mastic de remplissage de fissures permet de combler facilement et rapidement les impacts de gravillons causant des fissures étoilées ou des fissures de torsion sur les pare-brise
x 1 pcs
Adaptateur vertical pour pare-brise verticaux

INJECTEUR COUDE POUR PB VERTICAL

Adaptateur vertical pour la réparation de pare-brise verticaux (par ex. poids lourds et bus)
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.