Pince à dénuder isolée VDE CEI 60900
Pince à dénuder VDE, poignée bimatière, CEI 60900
PINCE A DENUDER ZEBRA 1000V 10 MM2
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'un isolant en plastique ou en caoutchouc.
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et d'une haute précision
- Ouverture automatique de la pince grâce au ressort d'ouverture
- Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- La vis de réglage peut être verrouillée à l'aide d'un écrou moleté
- Surface : Rectifiée et chromée sur tous les côtés
- Joint : Inséré
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Longueur en pouces (L) | 6 in |
Diamètre de câble max. (Ø) | 5 mm |
Section de câble max. | 10 mm² |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Norme EN | 60900 |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |