Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

TABLE DE SCIAGE MULTI-COUPE

Table de sciage
TABLE DE SCIAGE MULTI-COUPE

Art. N° 071593 205

EAN 4062856058587

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
TABLE DE SCIAGE MULTI-COUPE

Art. N° 071593 205

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

pour les découpes à plat ou sur le champ

Table de sciage multi positions:


  • Découpe droite au milieu de la table

  • Dépoupe multi directions sur martyres changeables

  • Découpe sur champ


Pliable pour un encombrement réduit.


Grutable sur les 4 poignées.


Tablelle pour scie circulaire.


Crochet de suspension pour enrouleur électrique.


Coffre de rangement pour les martyres.


Roues de déplacement en position fermée et ouverte.


Poids 29.4 Kg

MADE IN FRANCE
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

29,400 kg

Matière du plan de travail

Panneau de bois

Couleur

Gris clair, Rouge

Longueur (état replié)

1880 mm

Largeur (replié)

800 mm

Hauteur (replié)

400 mm

Longueur (déplié)

1880 mm

Largeur (déplié)

800 mm

Hauteur (déplié)

970 mm

Capacité de charge

100 kg

Poids

29,4 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques