Table de travail PRO
Table de travail PRO
TABLE DE TRAVAIL PRO-WT-2000-RAL7035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Hauteur de travail : 840 mm
- Cadre revêtu par poudre gris clair RAL 7035
Les avantages de la série PRO :
- Base : Tube d'acier 45 x 45 mm avec patins en plastique et dispositif de mise à niveau
- Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Les établis et tables de travail de la série Pro sont livrés préassemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | PRO WT |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 2000 x 750 x 840 mm |
Largeur x profondeur | 2000 x 750 mm |
Hauteur de travail | 840 mm |
Type de tiroirs | 0 - sans objet |
Couleur du cadre | Gris clair RAL 7035 |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Tube en acier |
Conception du cadre | Tube d'acier carré |
Capacité de charge | 800 kg |
Matière du plan de travail | Hêtre multiplis |
Épaisseur du plan de travail | 40 mm |
Surface du plan de travail | Peinture incolore |
Design | Avec patin en plastique et correction du niveau |
WRKBANKFUSS-STA-PRO-RAL7035
QUERVERB-WRKBANK-PRO-2000-RAL7035
WRKTP-PRO-2000-MULTIPLEX
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».