Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Table de travail PRO

Table de travail PRO
TABLE DE TRAVAIL PRO-WT-1500-RAL7035

Art. N° 0957313115
EAN 4046778512921

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Etabli multi-usage solide, pour des travaux de montage par exemple
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Hauteur de travail : 840 mm

  • Cadre revêtu par poudre gris clair RAL 7035


Les avantages de la série PRO :


  • Base : Tube d'acier 45 x 45 mm avec patins en plastique et dispositif de mise à niveau

  • Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Indication

Les établis et tables de travail de la série Pro sont livrés préassemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.

II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

PRO WT

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

1500 x 750 x 840 mm

Largeur x profondeur

1500 x 750 mm

Hauteur de travail

840 mm

Couleur du cadre

Gris clair RAL 7035

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tube en acier

Conception du cadre

Tube d'acier carré

Capacité de charge

800 kg

Matière du plan de travail

Hêtre multiplis

Épaisseur du plan de travail

40 mm

Surface du plan de travail

Peinture incolore

Design

Avec patin en plastique et correction du niveau

Table de travail PRO comprenant:
Base d'établi avec compensation de niveau pour établi/table de travail PRO
0 x
Base détabli avec compensation de niveau pour établi/table de travail PRO

WRKBANKFUSS-STA-PRO-RAL7035

Description: Peut être combiné avec des armoires à tiroirs et des plateaux d'établi pour obtenir un établi personnalisé
Quantité: 0 x
Connecteur croisé Pour établi/table de travail PRO
0 x
Connecteur croisé Pour établi/table de travail PRO

QUERVERB-WRKBANK-PRO-1500-RAL7035

Description: Traverse de stabilisation
Quantité: 0 x
Plan de travail pour établi/table de travail PRO
0 x
Plan de travail pour établi/table de travail PRO

ARBPL-PRO-1500-MULTIPLEX

Description: Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme PRO.
Quantité: 0 x