Tablette
TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1460X50X235MM
Art. N° 0957510912
EAN 4062856827558
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
Pour boîtes de rangement du système de fixation
- Stockage organisé du matériel de montage et des petites pièces
- Accès ergonomique
- La tablette est suspendue au profilé de montage avec des languettes d'arrimage
- Disposition flexible, qui peut être modifiée si nécessaire dans les dimensions de la grille du profil de montage
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Tôle d'acier |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Largeur x hauteur x profondeur | 1460 x 50 x 235 mm |
Poids du produit (par pièce) | 7,500 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!