Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tablier de soudeur cuir gris 90 cm

TABLIER DE SOUDEUR CUIR 0,80X1,00

Art. N° 0899312

EAN 4045989082483

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tablier de soudeur cuir gris 90 cm

Art. N° 0899312

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tablier de protection pour la soudure et les risques mécaniques.
  • Fabriqué en France

  • Epaisseur de cuir : 1,3 - 1,5 mm

  • Croûte de cuir de bovin

  • Protection contre les petites projections de métal en fusion
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tablier destiné aux travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur et aux risques thermiques pendant le soudage et activités connexes

Matière

Cuir

Longueur

90 cm

Largeur

70 cm

Design

Court

Couleur

Gris

Taille DE

Universel

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques