Tablier de soudeur cuir marron
TABLIER SOUDEUR LONG CUIR MARRON 107CM
Art. N° 09843123
EAN 4050641574060
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Traitement anti-chaleur
- Epaisseur de cuir : 15/10ème environ
- Coutures KEVLAR doublées 5 plis
- Tous les rivets ont une isolation électrique
Croûte de cuir vache
- Haute résistance chaleur et flamme
Fixation croisée dans le dos
- Grand conford avec une bonne répartition du poids
Fiches de données de sécurité(X)
Tablier destiné à être utilisé pour tous les procédés de soudage à l'arc électrique comme MMA (électrode enrobée), TIG, MIG/MAG mais aussi plasma, micro plasma, brasage, oxycoupage
Matière | Cuir |
Longueur | 107 cm |
Largeur | 60 cm |
Design | Longue |
Couleur | Marron |
Taille DE | Universel |