Tapis antifatigue Premium, conception fermée
Tapis antifatigue en caoutchouc Premium fermé
TAPIS ANTIFATIGUE PREMIUM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Le système de carreaux modulaires se compose de pièces centrales et d'arêtes. Les modules sont dentés sur les bords, et il suffit de les emboîter les uns dans les autres.
Les carreaux et les modules d'arête peuvent être coupés à la taille souhaitée en se basant sur une grille de 30 cm.
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Carrelage |
Longueur x largeur x épaisseur | 900 x 900 x 16 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Caoutchouc |
Ergonomie (système de points) | 4 of 5 points |
Résistance au glissement (système de points) | 4 of 5 points |
Résistance à l'usure (système de points) | 5 of 5 points |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 160 °C |
Poids du produit (par pièce) | 10000.000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!