Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tapis antifatigue Premium, conception perforée

Tapis antifatigue caoutchouc Premium perforé
TAPIS ANTIFATIGUE PREMIUM, CONCEPTION PE

Art. N° 0957590201

EAN 4058794201390

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tapis antifatigue Premium, conception perforée

Art. N° 0957590201
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
Tapis de sol en caoutchouc NBR à la conception perforée pour les applications intensives sur postes de travail secs et humides.

Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.



Le système de carreaux modulaires se compose de pièces centrales et d'arêtes. Les modules sont dentés sur les bords, et il suffit de les emboîter les uns dans les autres.


Les carreaux et les modules d'arête peuvent être coupés à la taille souhaitée en se basant sur une grille de 30 cm.



Structure perforée pour laisser les liquides s'écouler et permettre de ramasser les copeaux

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Carrelage

Longueur x largeur x épaisseur

900 x 900 x 16 mm

Couleur

Noir

Matière

Caoutchouc

Ergonomie (système de points)

4 of 5 points

Résistance au glissement (système de points)

4 of 5 points

Résistance à l'usure (système de points)

5 of 5 points

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 160 °C

Poids du produit (par pièce)

10000,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bordure latérale pour tapis antifatigue en caoutchouc Premium

BORD F LATERAL NOIR TAPIS-90X10X1.6 CM

x 1 pcs
Bordure latérale pour tapis antifatigue en caoutchouc Premium

BORD M LATERAL NOIR TAPIS-90X10X1.6 CM

x 1 pcs
Bordure latérale pour tapis antifatigue en caoutchouc Premium

BORD LATERAL TAPIS ANTIFATIGUE F

x 1 pcs
Bordure latérale pour tapis antifatigue en caoutchouc Premium

BORD LATERAL TAPIS ANTIFATIGUE M