Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tapis antifatigue à surface texturée

TAPIS ANTIF-PASTILLE-NOIR-NIT-90X120CM

Art. N° 0957590171

EAN 4058794201468

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tapis antifatigue à surface texturée

Art. N° 0957590171
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
Tapis de sol en caoutchouc naturel pour les applications intensives sur postes de travail en position debout

Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.



Tapis en caoutchouc naturel à surface texturée


  • Sa structure texturée confère une plus grande liberté de mouvement aux utilisateurs

  • Les chambres à air situées sur la face inférieure offrent un amortissement supplémentaire


Le tapis de sol en nitrile se caractérise par une résistance accrue aux huiles et graisses courantes.



Disponible en noir et jaune avec marquage de sécurité

Indication

La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Découpe

Longueur x largeur x épaisseur

1200 x 900 x 13 mm

Couleur

Noir

Matière

Caoutchouc nitrile

Ergonomie (système de points)

3 of 5 points

Résistance au glissement (système de points)

3 of 5 points

Résistance à l'usure (système de points)

4 of 5 points

Poids du produit (par pièce)

10500,000 g