Tapis antifatigue à surface texturée
TAPIS ANTIF-PASTILLE-NOIR-NITRIL-60X90CM
Art. N° 0957590170
EAN 4058794201451
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Tapis en caoutchouc naturel à surface texturée
- Sa structure texturée confère une plus grande liberté de mouvement aux utilisateurs
- Les chambres à air situées sur la face inférieure offrent un amortissement supplémentaire
Le tapis de sol en nitrile se caractérise par une résistance accrue aux huiles et graisses courantes.
Disponible en noir et jaune avec marquage de sécurité
La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Découpe |
Longueur x largeur x épaisseur | 900 x 600 x 13 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Caoutchouc nitrile |
Ergonomie (système de points) | 3 of 5 points |
Résistance au glissement (système de points) | 3 of 5 points |
Résistance à l'usure (système de points) | 4 of 5 points |
Poids du produit (par pièce) | 6350,000 g |