Tapis de sécurité rouge
Tapis de securité
MOQUETTE DE SECURITE ROUGE
Art. N° 0957590802
EAN 4062856568376
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de matérialiser, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons.
Les tapis de Sécurité Rouge Eco et Pro permettent de matérialiser, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons. Ils peuvent être posé en extérieur comme en intérieur. Les tapis de sécurité éco et pro sont imputrescibles et permettent le drainage des liquides.
Le film moquette rouge, quant à lui, permet de protéger les sols dans les lieux de passage. Sa couleur rend le cheminement visible. Il dispose d'un film anti-humidité.
Le film moquette rouge, quant à lui, permet de protéger les sols dans les lieux de passage. Sa couleur rend le cheminement visible. Il dispose d'un film anti-humidité.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Rouleau |
Longueur x largeur x épaisseur | 50000 x 1000 x 1,5 mm |
Couleur | Rouge |
Matière | Fibre synthétique |
Poids du produit (par pièce) | 15,000 kg |