Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Taquet équerre avec couvercle

Raccord d'angle avec capuchon
ELEMENT ASSEMB.POUR ANGLE BLANC

Art. N° 06832013

EAN 4024835824248

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Taquet équerre avec couvercle

Art. N° 06832013

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour des connexions à faible contrainte, simples et rapides à monter
Indication

Les vis tête fraisée de 3,5 mm de diamètre doivent être serrées à la main

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Blanc papyrus, similaire à RAL 9018

Longueur

42 mm

Hauteur

20 mm

Largeur

20 mm

Entraxe

25 mm

Distance entre la butée et le centre du trou

11 mm

Diamètre du trou

4,2 mm