Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP

FORET COMBI HSCO SMARTSTEP 3EN1-M5

Art. N° 0658580500

EAN 4065746562294

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP

Art. N° 0658580500
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
Taraud 3 en 1 premium doté de la technologie SMART STEP pour un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage précis en une seule opération. Convient aussi aux pièces plus épaisses avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2xD et presque tous les matériaux.

3 en 1 - perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une même opération


Pas de changement d'outil nécessaire, pour un gain de temps et d'argent



Technologie SMART STEP


  • Travail jusqu'à 100 % plus rapide par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques

  • Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées

  • Des trous circulaires extrêmement précis constituent une préparation parfaite pour un taraudage ultérieur de haute qualité

  • Perçage sans effort


Ce taraud 3 en 1 de grande qualité est adapté non seulement au travail de la tôle, mais aussi aux pièces plus épaisses.


Permet une profondeur de travail (taraudage, fraisage/ébavurage) égale au double du diamètre de perçage, contrairement aux tarauds 3 en 1 classiques (2xD au lieu de 1xD)



Le taraud 3 en 1 haut de gamme convient à presque tous les matériaux


Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo



Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques


Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo



Filetage traversant précis conforme à la norme ISO 2 (6H)



La nouvelle extrémité combine, une queue à trois méplats et une queue cylindrique à quatre pans


La queue à trois méplats empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Convient uniquement aux filetages traversants

  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN 74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991).

  • Pour une utilisation sur les visseuses-perceuses à batterie ainsi que sur les perceuses portatives, perceuses à colonne et verticales.

  • Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient pour les trous traversants dans les métaux non ferreux, tels que l'aluminium et le laiton, et les plastiques avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2xD, pour une utilisation manuelle ou sur machine stationnaire.

  • Convient pour le travail des matériaux en acier jusqu'à 1 000 N/mm² et de métal coulé avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2xD en utilisation sur machine stationnaire ; pour des épaisseurs de matériau allant jusqu'à 1,5 xD en utilisation manuelle.

  • Convient pour le travail des aciers inoxydables et du titane avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1xD en utilisation sur machine stationnaire.
Mode d'emploi
  • Après le perçage, il est essentiel de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage.

  • Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être utilisée.

  • S'assurer de travailler de manière rectiligne. Eviter à tout prix d'incliner l'outil : risque de rupture du taraud !

  • Avant d'inverser le taraud 3 en 1, veiller à retirer tous les filets du taraud du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.

Type de filetage x diamètre nominal

M5

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux

Type de trou

Trou de dégagement ≤ 2xD

Qualité

ZEBRA-Premium

Convient pour type de machine

Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle

Pas

0,8 mm

Longueur

74 mm

Diamètre de la tige

6,0 mm

Taille du carré

4,9 mm

Matière de coupe

HSCo

Finition

Vaporisé

Forme de tige

Combination of 3-face and cylinder shank with square drive

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Données de coupe
Pour M3-M5
Désignation du matériau Résistance à la traction Usinage M3 M4 M5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Perçage 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Perçage 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1 000 N/mm² Filetages 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Perçage 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Perçage 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1 000 N/mm² Filetages 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Perçage 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Perçage 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Perçage 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Perçage 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Perçage 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² Filetages 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Perçage 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² Filetages 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Perçage 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² Filetages 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Perçage 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Métaux moulés
Fonte ≤ 300 HB Filetages 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Perçage 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB Filetages 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Perçage 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Perçage 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Perçage 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² Filetages 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Perçage 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Filetages 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Perçage 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² Filetages 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Perçage 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² Filetages 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Perçage 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Perçage 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Plastiques
Plastiques thermodurcissables Filetages 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Perçage 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Plastiques, thermoplastique Filetages 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Perçage 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Données de coupe
Pour M10-M12
Type de matériau Résistance à la traction Usinage M10 M12
vc n f n f
de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Perçage 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Perçage 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1 000 N/mm² Filetages 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Perçage 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Perçage 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1 000 N/mm² Filetages 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Perçage 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Perçage 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Perçage 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Perçage 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Perçage 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² Filetages 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Perçage 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² Filetages 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Perçage 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² Filetages 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Perçage 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Métaux moulés
Fonte ≤ 300 HB Filetages 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Perçage 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB Filetages 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Perçage 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Perçage 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Perçage 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² Filetages 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Perçage 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Filetages 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Perçage 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² Filetages 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Perçage 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² Filetages 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Perçage 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Bronze à copeaux longs ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Perçage 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Plastiques
Plastiques thermodurcissables Filetages 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Perçage 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Plastiques, thermoplastique Filetages 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Perçage 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Données de coupe
Pour M6 - M8
Désignation du matériau Résistance à la traction Usinage M6 M8
vc n f n f
de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Perçage 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Perçage 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1 000 N/mm² Filetages 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Perçage 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Perçage 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1 000 N/mm² Filetages 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Perçage 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Perçage 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Perçage 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Perçage 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² Filetages 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Perçage 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² Filetages 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Perçage 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² Filetages 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Perçage 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² Filetages 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Perçage 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Métaux moulés
Fonte ≤ 300 HB Filetages 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Perçage 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB Filetages 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Perçage 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Perçage 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Perçage 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² Filetages 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Perçage 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Filetages 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Perçage 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² Filetages 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Perçage 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² Filetages 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Perçage 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Perçage 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Plastiques
Plastiques thermodurcissables Filetages 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Perçage 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Plastiques, thermoplastique Filetages 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Perçage 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures