Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Taraud HSS type D pour filet rapporté W.TEC® INSERT COIL en acier haute résistance, forme D

Taraud HSS type D pour filet rapporté

Art. N° 4625000008
EAN 4046777804355

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour trous borgnes et traversants
Taraud machine court pour la création de filetages de réception pour inserts filetés de câble W.TEC® Insert Coil.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient aux trous borgnes et traversants

  • Pour l'usinage et le traitement manuel

Matière

HSS-G

Forme

D

Classe de tolérance

6H modifié

Adapté à un insert fileté

M6

Diamètre du filetage

7,3 mm

Longueur filetée

28 mm

Diamètre du trou principale

6,3 mm

Longueur de l'angle de filet

3 mm

Longueur

72 mm

Type d'emmanchement

Découpe carrée

Largeur du carré

6 mm

Diamètre de tige

8 mm