Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filets rapportés

Les filets rapportés de Würth sont conçus pour renforcer les filetages dans les matériaux tendres ou endommagés, offrant une solution durable et résistante. Ces produits, utilisables dans divers matériaux comme l'aluminium, le plastique ou le bois, sont particulièrement appréciés dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction mécanique pour leur capacité à maintenir solidement les assemblages vissés. Les filets rapportés facilitent les réparations et augmentent la longévité des assemblages, tout en résistant à la corrosion et aux vibrations. Ils sont proposés dans de nombreux diamètres de filetage, de M2 à M30.

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Filets rapportés

Réparez et renforcez des filetages avec des filets rapportés

Chez Würth, nous sommes convaincus que chaque projet et chaque professionnel méritent une solution optimale. Nous vous proposons ainsi de découvrir sans attendre notre sélection de filets rapportés mais également tous nos outils de vissage, nos extracteurs et nos tarauds. Vous y trouverez sans nul doute la ou les variantes adaptées à vos besoins !

Focus sur le filet rapporté

Un filet rapporté est un dispositif utilisé pour réparer ou renforcer les filetages endommagés ou usés dans des matériaux comme le métal ou le plastique. Il peut également être utilisé pour créer des filetages plus résistants dans les matériaux nouveaux. C'est un outil très utile en mécanique, dans l'industrie automobile, l'aéronautique, et bien d'autres domaines nécessitant l'assemblage de pièces.

Le filet rapporté est un insert fileté en forme de ressort, généralement fabriqué en acier inoxydable, qui est inséré dans le trou préalablement taraudé pour former un filetage interne. Le filet rapporté a un diamètre extérieur plus grand que le trou d'origine, ce qui permet de renforcer le filetage. Lorsqu'il est en place, le filet rapporté fournit un filetage neuf et résistant à l'usure qui peut accepter un boulon ou une vis standard.

Pouvant également être appelé helicoil, le filet rapporté est un indispensable pour les professionnels. Se présentant sous la forme d’un ressort, il permet :

  • de réparer très facilement un filetage endommagé,
  • de créer des taraudages dans des matériaux tendres, de concevoir de nouvelles pièces. 

Grâce à une conception en inox, il résiste à la corrosion mais aussi aux températures les plus extrêmes.

Le filet rapporté helicoil peut se décliner en plusieurs filetages (métrique, UNC, UNF, BSF…). Sur le catalogue Würth, retrouvez sans attendre une sélection de filets rapportés standards et des filets rapportés à pas fins.

Une gamme de filets rapportés pour professionnels

Nos filets rapportés

Proposés en différentes versions, nos filets rapportés pourront être utilisés dans une grande variété d’applications.

Afin de répondre à la plus grande pluralité de besoins, Würth vous propose en effet de faire votre choix entre différents matériaux, différentes finitions et différents designs. Le type de filetage du modèle et son diamètre, tout comme sa longueur intégrée sont des critères de sélection à penser selon les particularités de chaque projet.

Une répartition optimale des forces, un positionnement sûr et une grande résistance à l’usure font partie des promesses de nos références.

Nos outils de pose

Pour réaliser la pose d’un filet helicoil, il est nécessaire d’adopter différents outils spécifiques. Würth vous propose une série de références très complète, dont des outils pour le vissage manuel ou mécanique des filets rapportés, des extracteurs ou encore des outils pour casser le tenon des filets rapportés. Sans oublier notre gamme de tarauds, pour trous bornes et trous débouchant.