Taraud HSS type D pour filet rapporté W.TEC® INSERT COIL en acier haute résistance, forme D
Taraud HSS type D pour filet rapporté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient aux trous borgnes et traversants
- Pour l'usinage et le traitement manuel
Matière | HSS-G |
Forme | D |
Classe de tolérance | 6H modifié |
Adapté à un insert fileté | M8 |
Diamètre du filetage | 9,62 mm |
Longueur filetée | 32 mm |
Diamètre du trou principale | 8,3 mm |
Longueur de l'angle de filet | 3,75 mm |
Longueur | 77 mm |
Type d'emmanchement | Découpe carrée |
Largeur du carré | 7,2 mm |
Diamètre de tige | 9,6 mm |