Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M12
Art. N° 0653801200
EAN 4065746721325
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nouvelle géométrie Vario
Evacuation des copeaux optimisée pour empêcher toute accumulation
Les arêtes de coupe sont optimisées grâce à un processus de finition en plusieurs étapes
Excellente évacuation des copeaux et précision de taraudage optimale
Epaulement coudé
Réduction du risque de casse de l'outil lors du retrait
Géométrie d'arête de coupe précisément adaptée à l'acier
Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M12 |
Pas | 1,75 mm |
Longueur | 110 mm |
Diamètre de la tige | 9,0 mm |
Taille du carré | 7,0 mm |
DIN | 376 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre du trou principale | 10,2 mm |
Angle d'hélice | 45° Vario |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés |
| Clé |
| vc = vitesse de coupe [m/min] |
| f = avance [mm/r] |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M2-M3 | ||||||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Valeurs de coupe | |||||||||
| Pour M24-M30 | |||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | ||||
| Aciers | |||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M14-M20 | ||||||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M8-M12 | ||||||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M4-M6 | ||||||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!