Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Taraud machine Pour inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL, en HSCo, forme B

Taraud HSCo type B pour filet rapporté

Art. N° 4625000061
EAN 4046777804430

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour trous débouchants
Taraud machine pour la création de filetages de réception pour inserts filetés de câble W.TEC® Insert Coil.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Adapté aux aciers jusqu'à 750 N/mm²

  • Convient aux trous traversants

  • Peut être utilisé pour la production en série à petite et moyenne échelle

Matière

Acier rapide contenant 5% de cobalt

Forme

B

Classe de tolérance

6H modifié

Adapté à un insert fileté

M6

Diamètre du filetage

7,3 mm

Longueur filetée

22 mm

Diamètre du trou principale

6,3 mm

Longueur de l'angle de filet

4 mm

Longueur

72 mm

Type d'emmanchement

Découpe carrée

Largeur du carré

6,3 mm

Diamètre de tige

8 mm