Taraud machine Pour inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL, en HSCo, forme B
Taraud HSCo type B pour filet rapporté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté aux aciers jusqu'à 750 N/mm²
- Convient aux trous traversants
- Peut être utilisé pour la production en série à petite et moyenne échelle
Matière | Acier rapide contenant 5% de cobalt |
Forme | B |
Classe de tolérance | 6H modifié |
Adapté à un insert fileté | M8 |
Diamètre du filetage | 9,62 mm |
Longueur filetée | 24 mm |
Diamètre du trou principale | 8,3 mm |
Longueur de l'angle de filet | 5 mm |
Longueur | 80 mm |
Type d'emmanchement | Découpe carrée |
Largeur du carré | 8 mm |
Diamètre de tige | 10 mm |